Top de ropa interior con cuello de cremallera XWARM, Merino 4XL

N.º do artigo: 4699173696994XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor mittelgrau / schwarz
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Camiseta interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4699173696994XL
EAN/GTIN 7330509593615
Número do fabricante 4699173696994XL

Descrição

Versão:


Material principal
100% lana Merino, interlock, 260 g/m².

Acabado
Espalda extendida
Puño en el extremo de la manga

Detalles
Cuello alto con cremallera
Costuras en color de contraste

Funcionalidad
Temperatura recomendada de -20°C a -35°C.

Descrição:

  • Esta camiseta interior larga aislante mantiene el cuerpo caliente y seco en climas fríos
  • La camiseta interior larga es bicolor con costuras rojas y está fabricada en tejido 100% lana Merino que proporciona un aislamiento superior y propiedades de absorción que te mantienen caliente y seco
  • Recomendada para temperaturas de -20°C a -35°C

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta