Cronómetro de dois ponteiros com caixa

N.º do artigo: 469610
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 60,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
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
Valor de divisão da escala 1/5 s / 1/100 min
Tempo de exibição 30 min
Tecnologia de medição analógico
Tipo de produto Cronómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 469610
EAN/GTIN 2050001049117
Número do fabricante 135.0301-30

Descrição

Ejecución:

Caixa metálica diamantada (⌀ 55 mm) com anel de haste e proteção ampliada contra poeiras e água. Mecanismo de precisão protegido contra choques (fixação, 7 pedras). Ponteiro de arrasto para medir o tempo intermédio.

Aplicación:

De uso universal para medições na faixa dos segundos e na faixa decimal com qualquer número de tempos intermédios. Assim, é particularmente adequado para registar o tempo em processos de trabalho e os tempos de funcionamento de máquinas.
  • O arranque e a paragem podem ser operados sempre que necessário durante a cronometragem.

Volumen de suministro:

Inclui uma caixa de couro.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta