Nível de bolha de ar para hastes 160/1

N.º do artigo: 468810 160/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 81,90 € /pçs.
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da palmilha/precisão Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 877
  • embalagem: Caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 877
Leitura 0,02 mm/m
Classe de precisão 1
Comprimento da palmilha 160 mm
Largura palmilha 42 mm
embalagem Caja estable
Tipo de produto Nivel de burbuja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 468810 160/1
EAN/GTIN 4030616402161

Descrição

Ejecución:

Caixa resistente em ferro fundido especial de alta qualidade, pintada com efeito martelo. Base prismática e plana com superfícies de retenção com ângulo retificado (importante para traçar, alinhar, etc.). Todas as superfícies de medição funcionam exatamente paralelas ao eixo do nível de bolha de ar. Cada com um nível de bolha de ar longitudinal e outro transversal em vidro. Com punhos isolantes na caixa e vidro protetor por cima dos níveis de bolha de ar.
A proteção térmica total em toda a caixa evita os efeitos do calor das mãos e da respiração. A reentrância da caixa permite a leitura lateral do nível de bolha de ar. Fornecido numa mala de plástico robusta com incrustação correspondente.

Aplicación:

Para alinhar superfícies, eixos, máquinas, etc.

Norma:

DIN 877

Precisión:

1 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível 0,02 mm/m.
2 = com nível de bolha de ar longitudinal altamente sensível 0,1 mm/m.
4 = com nível de bolha de ar longitudinal com sensibilidade normal 0,4 mm/m.

Nota:

Modelo magnético disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta