Laser de linhas cruzadas autonivelante GCL 2-15

N.º do artigo: 468488 2-15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±0,3 mm/m
Tipo de proteção IP IP 54
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 3
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Classe laser 2
Cor do laser vermelho
Alcance 15 m
Área de nivelamento ±4 grau
Rosca de tripé 1/4 polegada; 5/8 polegada
Comprimento 112 mm
Largura 55 mm
Altura 106 mm
Peso 490 g
Tipo de produto Laser de linha cruzada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 468488 2-15
EAN/GTIN 3165140836371
Número do fabricante 0601066E00

Descrição

Ejecución:

Laser de linhas cruzadas compacto com linhas laser autonivelantes. Rápido alinhamento horizontal e vertical de linhas. O design robusto com apoio softgrip protege contra cargas de choque. À prova de poeiras e salpicos de água. Dois pontos de prumo verticais adicionais.

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

3 × pilha n.º 081561 LR6, suporte multifunções, painel-alvo para laser e saco de proteção.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta