{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | 0,2 mm/m | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Classe laser | 2 | |
Cor do laser | verde | |
Alcance | 35 m | |
Alcance com recetor | 80 m | |
Área de nivelamento | ±4 grau | |
Rosca de tripé | 1/4 UNC polegada | |
Largura | 60 mm | |
Altura | 110 mm | |
Profundidade | 100 mm | |
Peso | 530 g | |
Tipo de produto | Láser línea en cruz |
Número do artigo | 468481 L2G | |
EAN/GTIN | 7640110697535 |