{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Designação do fabricante | 654KLP5SP | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Classe laser | 2M | |
Alcance | 30 m | |
Área de nivelamento | ±3 grau | |
Rosca de tripé | 1/4 UNC, 5/8 UNC polegada | |
Largura | 116 mm | |
Altura | 112 mm | |
Profundidade | 69 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
Tipo de produto | Laser universal |
Número do artigo | 468465 5SP | |
EAN/GTIN | 4007368102946 |