Micrómetro de interior digital de 3 puntos, 3-3,5 ″, IP65, aleación de Ti, pulgadas / métrico

N.º do artigo: 468-272
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 468-272
EAN/GTIN 4946368563251
Número do fabricante 468-272
Número L L40010 11086

Descrição

Descripción:

Los micrómetros de interior de 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetros de interior individuales. Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Excelente resistencia a la entrada de agua y polvo (clasificación IP65) para que pueda utilizar este producto en situaciones de mecanizado en presencia de refrigerantes o aceites de corte. Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 7,5 mm. Sin anillo de ajuste ni extensiones.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 3-3.5″.
Incremento de dígitos: 0,00005″.
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, batería SR-44, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 1,2 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta