LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 15MM SLS

N.º do artigo: 467S.15SLS
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467S.15SLS
EAN/GTIN 3662424028977
Número do fabricante 467S.15SLS
Número L L60130 10101

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Llave anular de carraca con eje extra corto, ideal en zonas muy estrechas
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 6° para los tamaños de llave 7, 8 y 9 mm
  • Cabeza anular biselada 15°
  • Cabeza de horquilla biselada 15°
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 31,0
  • B1 [mm]: 28,3
  • C [mm]: 9,4
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 119
  • [g]: 115

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta