LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 1/2

N.º do artigo: 467F.1/2
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467F.1/2
EAN/GTIN 3148519347944
Número do fabricante 467F.1/2
Número L L60130 8442

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de anillo con carraca y cabeza giratoria: para accionar tuercas de difícil acceso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede conmutar dando la vuelta a la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 6° para anchos de llave de 5/16″ y 3/8″
  • La cabeza del anillo puede girar 180°
  • La cabeza de la horquilla está biselada 15°
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,2
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 3,9
  • E3 [mm]: 19
  • L [mm]: 155
  • [g]: 95

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta