LLAVE MIXTA CON TRINQUETE CORTA 14MM

N.º do artigo: 467BS.14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 467BS.14
EAN/GTIN 3662424065910
Número do fabricante 467BS.14
Número L L60130 9213
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Llave de estrella de carraca con eje extracorto: ideal en espacios muy reducidos
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5° (6° para los tamaños de llave 7, 8 y 9 mm)
  • Cabeza de estrella biselada 15°
  • Cabeza de horquilla biselada 15°
  • Dimensiones métricas: 7 a 17 mm
  • Construcción: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 30,8
  • B1 [mm]: 27
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 5,9
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 115,5
  • [kg]: 0,075

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta