Racor Ringratschen 17 mm, SB

N.º do artigo: 467B.17PB
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467B.17PB
EAN/GTIN 3662424162183
Número do fabricante 467B.17PB
Número L L60130 11710

Descrição

Descripción:

  • llave de carraca ultra-agarre: Afluencia en el ojo + boca antideslizante
  • No se desliza sobre las nueces
  • Proporciona una seguridad óptima
  • Mecanismo de trinquete KOMPAKT y vía palanca conmutable
  • Mejora de la accesibilidad en lugares de difícil acceso
  • Ángulo de retorno 5°
  • Mayor productividad
  • Inclinación ocular y bucal: 15°
  • Acabado: Satén-brillo cromado

Característica:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 36,8
  • B1 [mm]: 31,7
  • C [mm]: 15,4
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 225
  • Peso en kilogramos: 0,162

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta