Tubo de desagüe de anillo 13mm, SB

N.º do artigo: 467B.13PB
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467B.13PB
EAN/GTIN 3662424162121
Número do fabricante 467B.13PB
Número L L60130 11708

Descrição

Descripción:

  • llave de carraca ultra-agarre: Afluencia en el ojo + boca antideslizante
  • No se desliza sobre las nueces
  • Proporciona una seguridad óptima
  • Mecanismo de trinquete KOMPAKT y vía palanca conmutable
  • Mejora de la accesibilidad en lugares de difícil acceso
  • Ángulo de retorno 5°
  • Mayor productividad
  • Inclinación ocular y bucal: 15°
  • Acabado: Satén-brillo cromado

Característica:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,3
  • C [mm]: 12,2
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,3
  • L [mm]: 178
  • Peso en kilogramos: 0,086

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta