LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 10MM

N.º do artigo: 467B.10
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467B.10
EAN/GTIN 3662424064647
Número do fabricante 467B.10
Número L L60130 8663

Descrição

Descripción:

  • Llave de carraca Ultra-Grip: perlas flow-in en el ojo + horquilla antideslizante. No resbala sobre las tuercas, proporciona una seguridad óptima
  • Mecanismo de carraca, compacto y reversible por palanca. Mejor accesibilidad en lugares de difícil acceso
  • Ángulo de retracción 5° (7,5° para 6 mm, 6° para 7, 8 y 9 mm). Mayor productividad
  • Inclinación del ojo y la horquilla: 15°
  • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm
  • Acabado: cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 10,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0,049

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta