Inclinómetro digital

N.º do artigo: 467564
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
2 219 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081551 6LR61
Valor de incremento dos dígitos 0,05 grau
Limite de erro do módulo de eletrónica 0,5 grau
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tecnologia de medição digital
Comprimento 56 mm
Largura 56 mm
Altura 31 mm
Tipo de produto Inclinómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467564
EAN/GTIN 4045197523891
Número do fabricante 467564
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa metálica estável com 2 ímanes fortes na parte inferior e nas superfícies laterais planas. Leitura do ângulo através de um grande ecrã LCD. O visor roda automaticamente em ângulos superiores a 90°. Possibilidade de exibir o ângulo em relação à horizontal ou entre duas superfícies (medição absoluta e relativa).

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 6LR61 n.º 081551.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta