{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 6LR61 | |
Faixa de medição | 360 (4×90°) grau | |
Valor de incremento dos dígitos | 0,1 grau | |
Limite de erro do módulo de eletrónica | Horizontal 0,1 / Vertical 0,2 grau | |
Tolerância de nivelamento | 0,0762 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento | 153 mm | |
Largura | 31 mm | |
Altura | 49 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Inclinómetro |
Número do artigo | 467560 360 | |
EAN/GTIN | 2050001668431 |