Nível de bolha de ar eletrónico de alumínio, Comprimento: 600mm

N.º do artigo: 467554 600
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
Comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081557 LR6
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,05 / 0,1 grau
Modo de visualização °, %, mm/m, in/ft − decimal e como rutura
Limite de erro na posição normal e na posição invertida 0,5 mm/m
Limite de erro do módulo de eletrónica 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grau
Tipo de proteção IP IP 67
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 2
Autonomia das pilhas de aprox. 150 h
Tecnologia de medição digital
Comprimento 600 mm
Tipo de produto Nível de bolha de ar

Identificação e classificação

Número do artigo 467554 600
Copiar
EAN/GTIN 4005069198299
Copiar
Fabricante Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descrição

Versão:

Perfil de alumínio retangular extremamente robusto com tampas de extremidade que absorvem choques. Dois visores digitais fáceis de ler em qualquer situação, iluminados ao premir um botão. Proteção contra poeiras e água.
Modos de visualização: °, %, mm/m, in/ft - decimal e como fração. Bloqueio do teclado. Orientação acústica com dois sinais acústicos diferentes. Valor de referência livremente selecionável. Aviso em caso de inclinação do nível de bolha de ar no segundo eixo. Autocalibração em passos de 90°. Vida útil da pilha de até 400 horas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui pilhas n.º 081551 LR6.
Inclui saco de transporte.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person