{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 6LR61 | |
Limite de erro na posição normal e na posição invertida | 0,5 mm/m | |
Limite de erro do módulo de eletrónica | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grau | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento | 250 mm | |
Tipo de produto | Nível de bolha de ar |
Número do artigo | 467545 250 | |
EAN/GTIN | 4007368097167 |