Inclinómetro 250

N.º do artigo: 467355 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição analógico
Comprimento 250 mm
Largura 20 mm
Altura 125 mm
Tipo de produto Inclinómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467355 250
EAN/GTIN 4975364065858

Descrição

Ejecución:

Inclinómetro simples e prático. Base em alumínio com ímanes aplicados. O nível de bolha de ar rotativo pode ser posicionado com o volante. Escalonamento da placa rotativa em graus e mm/m.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta