{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | |
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | |
Íman | Íman permanente | |
Número de níveis de bolha horizontais | 1 | |
Número de níveis de bolha verticais | 1 | |
Modelo da área de medição | superfície de medição prismática | |
Material da caixa | Alumínio | |
Comprimento | 800 mm | |
Secção transversal | 24 × 55 mm | |
Tipo de produto | Nível de bolha de ar |
Número do artigo | 467025 800 | |
EAN/GTIN | 4045197949325 | |
Número do fabricante | 467025 800 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nível de bolha de ar de liga leve com íman 800
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
74,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
49,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de níveis de bolha horizontais | 1 | |
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Comprimento | 800 mm | 800 mm |
Material da caixa | Alumínio | |
Secção transversal | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Tipo de produto | Nível de bolha de ar | Nível de bolha de ar |