LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 1/2

N.º do artigo: 467.1/2
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467.1/2
EAN/GTIN 3148519346985
Número do fabricante 467.1/2
Número L L60130 9852

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de anillo con carraca estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cabeza de anillo biselada en 15°
  • Horquilla biselada en 15°
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,5
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 3,5
  • L [mm]: 178
  • [g]: 90

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta