Destornillador de estrella VDE tamaño PH2 L.100mm

N.º do artigo: 46663002
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
Número do artigo 46663002
EAN/GTIN 4018754338146
Número do fabricante 46663002
Número L L60010 7830

Descrição

Descripción:

  • Diámetro de hoja reducido: Para alcanzar y accionar uniones roscadas de baja altura o. Tornillos, por ejemplo, en armarios de control
  • Cierre enrasado con la punta de la pala gracias al aislamiento protector integrado: Ahorra espacio valioso y permite un acceso óptimo incluso en los espacios más estrechos La protección contra rodadura evita que se desplace del lugar de trabajo
  • Phillips-Recess®
  • Acero Alloy al cromo
  • Cuchilla bruñida
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH2
  • Peso: 105 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta