Destornillador de ranura en cruz VDE DRALL + PH Gr.3 Cuchillas-L.150 mm

N.º do artigo: 46653003
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46653003
EAN/GTIN 4018754279098
Número do fabricante 46653003
Número L L60010 6290

Descrição

Descripción:

  • Phillips-Recess®
  • Acero Alloy al cromo
  • Cuchilla bruñida
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH3
  • Peso: 159 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta