Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Metro articulado de madeira natural 2

N.º do artigo: 466015 2

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Norma: EG III
  • Material: Madeira de faia

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG III
Número de elos 10
Material Madeira de faia
Comprimento 2 m
Largura 16 mm
Espessura 2,5 mm
Tipo de produto Metro articulado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 466015 2
EAN/GTIN 4005069162696

Descrição

Versão:

Placas articuladas de alta resistência envolventes com molas de aço temperado e rebite oculto.
Cor natural, espessura fina das secções para alta flexibilidade.
Uma graduação em mm, respetivamente, em baixo e em cima. Escala fácil de ler. Números decimais a vermelho. Secções em madeira de faia de alta qualidade.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta