Alicates de crimpado ∙ 150 mm

N.º do artigo: 4658-10
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4658-10
EAN/GTIN 4000896129515
Número do fabricante 4658-10
Número L L60140 1674

Descrição

Descripción:

  • Para una variedad de conexiones de contactos y cables no aislados
  • El cierre forzado integrado asegura un crimpado completo
  • Uso con fuerza reducida gracias a las relaciones de transformación óptimas
  • Enrollado homogéneo de la herramienta de crimpar para conductores y aislantes mediante crimpado lineal
  • Posicionamiento del contacto independiente de las zonas de inserción en el perfil de crimpado con parada para aislamiento
  • Cabezal intercambiable para el rango de secciones desde 0,35 a 1,5 mm2 cpl. incl. herramienta básica
  • Primer perfil: 0,35 – 0,5 mm2
    Segundo perfil: 1,5 mm2
    Tercer perfil: 0,5 – 1,0 mm2
    Herramienta de crimpado para conductores = Crimpado B / crimpado para aislamiento = Crimpado O
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Peso neto (kg): 0.34 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta