Fita métrica de aço V2A para a circunferência e ⌀, perímetro máximo da faixa de medição: 950mm

N.º do artigo: 465682 950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 60,14 € /pçs.
  • 77,22 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

perímetro máximo da faixa de medição Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição para ⌀ 20 mm - 300 mm
Faixa de medição para perímetro 60 mm - 950 mm
Largura da fita 16 mm
Espessura da fita 0,2 mm
Leitura 0,1 mm
Tipo de produto Fita métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 465682 950
EAN/GTIN 2050001061782
Número do fabricante 62000027

Descrição

Versão:

Fita métrica de aço CJU para medir circunferência externa e ⌀ em componente cilíndrico. O aço para mola está escalonado a laser na frente com 2 graduações para circunferência e ⌀. Intervalo entre traços de medição 1 mm. Leitura de nónio 0,1 mm. Limites de erro do escalonamento escala de acordo com a norma DIN 866.
Modelo V2A em aço para molas inoxidável.

Nota:

Fitas métricas C com leitura de 0,05 mm e fitas métricas com revestimento preto a pedido. Modelo estacionário CJU a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta