{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição para ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
Faixa de medição para perímetro | 940 mm - 2.200 mm | |
Largura da fita | 16 mm | |
Espessura da fita | 0,2 mm | |
Leitura | 0,1 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 465680 2200 | |
EAN/GTIN | 2050001061713 | |
Número do fabricante | 62000002 |