Fita métrica de aço revestida a poliamida no âmbito do quadro 20

N.º do artigo: 464900 20
(3,70 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 77,45 € /pçs.
  • 128,70 € /pçs.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Comprimento da fita 20 m
Largura da fita 13 mm
Tipo de início de graduação A
comprimento total 310 mm
Largura da estrutura 150 mm
Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 464900 20
EAN/GTIN 4007368011286

Descrição

Versão:

Caixa: Caixa de plástico indestrutível com superfície SoftFinish. Carcaça com posição de paragem para o braço da manivela e o anel de tração. Pode ser convertida para esquerdinos.
Quadro: estrutura de liga leve com enrolamento rápido apoiado em rolamento de esferas e manivela reversível.
Fita: início da fita patenteado, ferragem Flextop. O revestimento da fita em plástico transparente e altamente flexível evita de forma fiável a quebra da fita no início da fita.
Fita métrica de aço revestida a poliamida. Boa resistência à rutura e flexibilidade. Aço de mola resistente a dobras. Alta resistência à abrasão, resistente às intempéries e resistente a muitos produtos químicos e óleos. Com graduação contínua de mm.
Tam. 20 e 30 em quadro reto, tam. 50 em quadro em V.

Nota:

Modelo com 100 m de comprimento ou graduação em polegadas ou início da fita tipo B/C a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta