Fita métrica em aço inoxidável em cápsula 10

N.º do artigo: 463050 10
(4,34 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 58,73 € /pçs.
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Comprimento da fita 10 m
Largura da fita 13 mm
Tipo de início de graduação A
Comprimento da cápsula 138 mm
Largura da cápsula 115 mm
Altura da cápsula 32 mm
Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 463050 10
EAN/GTIN 4007368110163

Descrição

Ejecución:

Caixa: Caixa de plástico indestrutível com superfície SoftFinish. Carcaça com posição de paragem para o braço da manivela e o anel de tração. Pode ser convertida para esquerdinos.
Quadro: estrutura de liga leve com enrolamento rápido apoiado em rolamento de esferas e manivela reversível.
Fita: início da fita patenteado, ferragem Flextop. O revestimento da fita em plástico transparente e altamente flexível evita de forma fiável a quebra da fita no início da fita.
Fita métrica de aço inoxidável em aço cromo-níquel temperado, esmaltado em estufa com esmalte transparente. Escala impressa com números e graduações fáceis de ler. Boa resistência à rutura e flexibilidade. Com graduação em cm (primeiros 20 cm com graduação em mm).

Nota:

Modelo com 100 m de comprimento ou graduação em polegadas ou início da fita tipo B/C a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta