{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 10 m | |
Largura da fita | 13 mm | |
Tipo de início de graduação | A | |
Comprimento da cápsula | 138 mm | |
Largura da cápsula | 115 mm | |
Altura da cápsula | 32 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 462900 10 | |
EAN/GTIN | 4007368074205 |