Carro brazo de apoyo con PVC

N.º do artigo: 4625-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para medios de suspensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4625-1
EAN/GTIN 4017976462516
Número do fabricante 4625-1
Número L L90080 784

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Bastidor realizado en tubos cuadrados estables. Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo. Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo. 24 brazos de apoyo de doble cara (12 en cada lado) de 370 mm de longitud efectiva. Capacidad de carga por piso 120 kg (60 kg/laterales). Tubos de brazo de soporte cubiertos con una manguera de PVC de 3 mm de espesor, como protección contra el deslizamiento y para proteger la carga. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1800
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1807
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta