Ejecución:
desmontado
Descripción:
Bastidor realizado en tubos cuadrados estables. Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo. Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo. 24 brazos de apoyo de doble cara (12 en cada lado) de 370 mm de longitud efectiva. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Capacidad de carga por estante 120 kg (60 kg/laterales).2 ruedas giratorias y 2 fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1800
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1807
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3