{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Largura da fita | 16 mm | |
Comprimento da caixa | 63 mm | |
Largura da caixa | 25 mm | |
Altura da caixa | 59 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 462335 3 | |
EAN/GTIN | 4975364026552 | |
Número do fabricante | G6P30MTL215Y |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fita métrica com proteção extra-forte da caixa 3
sob pedido
Em stock
348 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 376 peças em stock
|
|
Leitura comutável | mm/polegada | |
Largura da fita | 16 mm | 16 mm |
Altura da caixa | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II |
Comprimento da caixa | 63 mm | 66 mm |
Largura da caixa | 25 mm | 27 mm |
Tipo de produto | Fita métrica | Fita métrica |