818 pb Pareja de soportes prismáticos, altura 120 mm

N.º do artigo: 4622216
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Verificador de concentricidad y de planeidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4622216
EAN/GTIN 4059192026219
Número do fabricante 4622216
Número L L40100 591

Descrição

Ejecución:

Bloques de prisma:
  • Ambos bloques de prisma pueden desplazarse

Descripción:

818 pb bloques de prisma en par
  • Ámbito de medición 5 - 45 mm
  • Ancho de ranura en T: 12 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Bloques de prisma por pares
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 818 pb
  • Anchura de la ranura en T: 12 mm
  • Adecuado para altura central mm: 120

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta