818 Banco de centrar, distancia entre puntas 0–350 mm, altura de punta 75 mm

N.º do artigo: 4622201
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
Tipo de produto Verificador de concentricidad y de planeidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4622201
EAN/GTIN 4059192026158
Número do fabricante 4622201
Número L L40100 437

Descrição

Ejecución:

Compuesto por:

Banco de medición:

  • Aplanación de la superficie de contacto según DIN 876-2
  • Con 2 ranuras en T para alojar los bloques centrales y el vástago de medición

Vástago de medición 818 XNB:

  • Brazo de extensión con una articulación
  • Montaje para indicadores con eje Ø 8 mm con ajuste fino

Soportes de puntas:

  • Ambos bloques centrales desplazables
  • Bloque central derecho con punta de sujeción retráctil
  • Bloque central izquierdo con contrapunta fija
  • Bloques centrales con altura de punta de 75 mm adicionalmente con prismas de 90° para piezas sin agujero central (para diámetros de soporte de hasta 20 mm)

Descripción:

MarStand 818
  • Distancia entre puntas: 0 - 350 mm
  • Altura de puntas: 75 mm
Especificaciones del suministro: Banco de medición, barras de medición 818 XNB, bloques de puntas, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Concentrómetro con bloques centrales
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Dimensiones (L x A) mm: 500 x 110
  • Anchura de la ranura en T: 10H7
  • Distancia entre ejes: 0 - 350
  • Aplicación:
  • Tipo de producto: 818
  • Dimensión L: 500 mm
  • Dimensión A: 350 mm
  • Distancia entre ejes final: 350 mm
  • Altura centro: 75 mm
  • Dimensión d en mm: 16 mm
  • Peso del producto: 12.00 kg
  • Carga máx. Carga máx. de la pieza por contrapunto kg: 5 kg
  • Altura centro admisible: 0.05 mm
  • Desplazamiento lateral admisible: 0.05 mm
  • Distancia entre ejes inicio: 0 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta