Destornillador plano DRALL + hoja de 1,0 mm x 6,5 mm L.140 mm

N.º do artigo: 46213065
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46213065
EAN/GTIN 4018754277254
Número do fabricante 46213065
Número L L60010 6232

Descrição

Descripción:

  • Corte, paralelo al plan
  • Hojas según VSM (estándar suizo)
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 4
  • L1: 140 mm
  • L2: 255 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 96 g
  • Anchura mm (b): 6,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta