Destornillador plano DRALL + hoja de 0,5 mm x 3,5 mm L.90 mm

N.º do artigo: 46213035
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46213035
EAN/GTIN 4018754277223
Número do fabricante 46213035
Número L L60010 6149

Descrição

Descripción:

  • Corte, paralelo al plan
  • Hojas según VSM (estándar suizo)
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 0,5 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 90 mm
  • L2: 175 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 26 g
  • Anchura mm (b): 3,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta