{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 8 m | |
Largura da fita | 19 mm | |
Comprimento da caixa | 78 mm | |
Largura da caixa | 32 mm | |
Altura da caixa | 77 mm | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 462120 8 | |
EAN/GTIN | 4007368113416 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fita métrica 8
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
37,80 €
|
sob pedido
Em stock
5 532 peças em stock
|
|
Largura da fita | 19 mm | 25 mm |
Comprimento da fita | 8 m | 8 m |
Altura da caixa | 77 mm | 75 mm |
Norma | EG II | EG II |
Comprimento da caixa | 78 mm | 80 mm |
Largura da caixa | 32 mm | 35 mm |
Tipo de produto | Cinta métrica | Cinta métrica |