Destornillador plano DRALL + hoja de 1,0 mm x 5,5 mm L.125 mm

N.º do artigo: 46203055
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46203055
EAN/GTIN 4018754277162
Número do fabricante 46203055
Número L L60010 6098

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 79 g
  • Anchura mm (b): 5,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta