{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 3 m | |
Largura da fita | 16 mm | |
Comprimento da caixa | 66 mm | |
Largura da caixa | 27 mm | |
Altura da caixa | 59 mm | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 462012 3 | |
EAN/GTIN | 4045197358103 | |
Número do fabricante | 462012 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fita métrica com ímanes 3
sob pedido
Em stock
14 984 peças em stock
4,64 €
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 746 peças em stock
15,48 €
|
sob pedido
Em stock
932 peças em stock
14,32 €
|
sob pedido
Em stock
17 466 peças em stock
3,85 €
|
sob pedido
Em stock
747 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
336 peças em stock
|
|
Largura da fita | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Tipo de produto | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica |