{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 3 m | |
Largura da fita | 16 mm | |
Cor da fita | amarillo | |
Comprimento da caixa | 66 mm | |
Largura da caixa | 27 mm | |
Altura da caixa | 59 mm | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 462011 3 | |
EAN/GTIN | 4045197925183 | |
Número do fabricante | 462011 3 |