Perforación de 29 mm.

N.º do artigo: 4618730
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4618730
EAN/GTIN 4017981570299
Número do fabricante 4618730
Número L L60160 6332

Descrição

Descripción:

Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
Cuchilla templada

Característica:

  • Diseño: Filo de corte templado
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 41 mm
  • Longitud total [mm]: 178 mm
  • Diámetro del agujero [mm]: 1. 1/8 ″
  • Diámetro del agujero [mm]: 29 mm
  • Superficie: lacado
  • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta