{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Material | Acero fino, INOX | |
Comprimento | 200 mm | |
Largura da secção transversal | 13 mm | |
Espessura da secção transversal | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Regla |
Número do artigo | 461805 200 | |
EAN/GTIN | 4045197234926 | |
Número do fabricante | 461805 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco com divisória traseira 200
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
566 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 165 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
587 peças em stock
|
|
Leitura comutável | mm/polegada | ||||
Comprimento | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Largura da secção transversal | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Espessura da secção transversal | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de produto | Regla | Regla | Regla | Régua | Régua |