Régua de aço, inoxidável 100

N.º do artigo: 461770 100
(25,80 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 36,86 € /pçs.
sob pedido
Em stock
213 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Norma: EG I
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG I
Material Aço inoxidável, INOX
Comprimento 100 mm
Largura da secção transversal 13 mm
Espessura da secção transversal 0,5 mm
Tipo de produto Régua

Números de identificação e classificações

Número do artigo 461770 100
EAN/GTIN 4045197949004
Número do fabricante 461770 100

Descrição

Ejecución:

Em aço para mola inoxidável. Escala de graduação muito precisa e nítida com superfície lisa. A mais alta precisão e legibilidade muito nítida da escala. Aresta superior com graduação de ½ mm. Aresta inferior com graduação de 1 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Régua de aço, inoxidável  100

Régua de aço, inoxidável 100

sob pedido
Em stock
213 peças em stock
2,58 €
(25,80 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
658 peças em stock
2,33 €
(23,30 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento 100 mm 100 mm
Norma EG I EG II
Material Aço inoxidável, INOX Aço inoxidável, INOX
Largura da secção transversal 13 mm 13 mm
Espessura da secção transversal 0,5 mm 0,5 mm
Tipo de produto Régua Régua

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta