Carro brazo de apoyo con antideslizante

N.º do artigo: 4615AS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para medios de suspensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4615AS
EAN/GTIN 4017976983073
Número do fabricante 4615AS
Número L L90070 263

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Bastidor realizado en tubos cuadrados estables. Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo. Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo. 12 brazos de apoyo en un lado con protección antideslizante. Longitud útil 600 mm, capacidad de carga por estante 80 kg. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1800
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1807
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta