Régua de oficina com graduação bilateral 400

N.º do artigo: 461170 400
(81,60 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 60,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
142 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Leitura mm / pulgadas
com chanfro sim
Material aleación de aluminio anodizada
Comprimento 400 mm
Largura da secção transversal 50 mm
Espessura da secção transversal 5 mm
Norma EG II
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 461170 400
EAN/GTIN 4045197948960
Número do fabricante 461170 400

Descrição

Ejecución:

Em liga de alumínio anodizada, resistente à corrosão. Um vácuo especial de anodização garante uma escala indelével e resistente a riscos, mesmo durante vários anos. Aresta superior com graduação em mm. Aresta inferior com graduação em polegadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta