{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 866 | |
Limite de erro | 0,04 mm | |
Forma | A | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento | 1.000 mm | |
Largura da secção transversal | 40 mm | |
Espessura da secção transversal | 8 mm | |
Tipo de produto | Régua |
Número do artigo | 461005 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197206824 | |
Número do fabricante | 461005 1000 |