Repasado manual Repasado manual 50 x 25 x 200 mm SD33A 120 JJ7P VK3

N.º do artigo: 460976
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Pieza acabado de banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 460976
EAN/GTIN 9003174609766
Número do fabricante 460976
Número L L50140 1116

Descrição

Descripción:

Las piedras de afilado Tyrolit afilan y limpian todas las ruedas de afilado CBN y diamante y se utilizan en el área de producción y re-afilado. Las piedras están hechas de corindón fino y se ofrecen en tamaños de grano 120 - 600. Son aplicables para mano y fuerza guiada inserto.

Característica:

  • Forma: 90AS PIEDRA REPASADORA
  • Tamaño del grano: 120
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD33A 120 JJ7P VK3
  • Dimensión (W x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 200 mm
  • Idoneidad material: Material independiente

Ventaja:

  • Vestuario guiado a mano
  • Gama de productos específicos para la aplicación en el rango de tamaños de grano 120 - 600 disponible en varias dimensiones
  • Al combinar cuidadosamente el tamaño del grano y la dureza de las piedras de aderezo, se garantiza un proceso de afilado óptimo para todos los tamaños de grano de diamante y CBN.

Aplicación:

  • Afilar y limpiar todos los discos de molienda CBN y diamante
  • Se utilizan en áreas de producción y resharpening

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta