Colector residuos alu; IM: 300x264x493mm

N.º do artigo: 46084
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cubo de basura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 46084
EAN/GTIN 4003866460847
Número do fabricante 46084
Número L L90010 1399

Descrição

Descrição:

Perfiles reforzados en bordes y base.
Paredes lisas.
Apilable.
Adonizado.

Característica:

Altura interior 500 mm
La. x An. x Al. interior 300 mm × 264 mm × 500 mm
Longitud interior 300 mm
Peso 2.6 kg
Volumen 39 l

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta