{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 874 | |
Precisão | 0 | |
Material | Acero perfilado en I | |
Comprimento | 2.000 mm | |
Largura da secção transversal | 50 mm | |
Altura da secção transversal | 160 mm | |
Peso | 24 kg | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Regla de montaje |
Número do artigo | 460750 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197226723 | |
Número do fabricante | 460750 2000 |