{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 874 | |
Precisão | 2 | |
Tolerância de nivelamento das superfícies de teste | 0,021 mm | |
Forma | A | |
Descrição da forma | Sección transversal rectangular | |
Material | Acero especial | |
Comprimento | 500 mm | |
Largura da secção transversal ±0,2 mm | 29,3 mm | |
Altura da secção transversal ±0,2 mm | 5,5 mm | |
Tipo de produto | Regla lisa |
Número do artigo | 460500 500 | |
EAN/GTIN | 4045197206732 | |
Número do fabricante | 460500 500 |